Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGATTSCA5DB
Cod. Produttore
ATTSCA5DB

Informazioni di prodotto

  • Attenuazione: 5 dB
  • Tipo connettore: SC/APC M/F
  • Fibra: OS2
  • Uso: Ottico fisso
  • Serie: GGATTSCA5DB
  • Facile integrazione cavo/raccordo
  • Riduce potenza segnale ottico
  • Compatibile con apparecchi attivi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli attenuatori ottici fissi consentono di ridurre la potenza del segnale ottico quando non è adattato alla Sensibilità degli apparecchi attivi. Facilmente integrabili tra cavo e raccordo (o porta dell'elemento attivo).

colore

Verde

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Singlemode

esecuzione APC

Materiale del corpo

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro

Produttore

ATTENUATORE 5DB SC/APC M/F OS2