Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGATTSCA10DB
Cod. Produttore
ATTSCA10DB

Informazioni di prodotto

  • Attenuazione: 10 dB
  • Tipo connettore: SC/APC M/F
  • Fibra: OS2
  • Compatibilità: Segnale ottico
  • Integrazione: Tra cavo e raccordo
  • Funzione: Riduce potenza segnale
  • Serie: GGATTSCA10DB
  • Uso: Apparecchi attivi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gli attenuatori ottici fissi consentono di ridurre la potenza del segnale ottico quando non è adattato alla Sensibilità degli apparecchi attivi. Facilmente integrabili tra cavo e raccordo (o porta dell'elemento attivo).

colore

Verde

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Singlemode

esecuzione APC

Materiale del corpo

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

SC

Produttore

ATTENUATORE 10DB SC/APC M/F OS2