Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /
Informazioni di prodotto
lunghezza
100 mm
larghezza
55 mm
altezza
27 mm
forma del profilo
profilo a U
esecuzione
profilo singolo
tipo di perforazione
retro forato
larghezza del foro
12 mm
con dentatura
materiale
acciaio
qualità del materiale
acciaio inossidabile
superficie
zincato a caldo a immersione
Serie
BFR_PASSERELLE_FILO,BUILDING_PASS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te