Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429276
Cod. Produttore
LV429276
Cod. EAN
3606480019791

Informazioni di prodotto

Attacco lungo zoccolo 2pz NSX100/250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Terminali lunghi terminali a squadra isolati per la base plug-in di Compact NSX 100/160/250. Questi terminali hanno nervature anti-rotazione e possono essere collegati ai terminali standard. La corrente nominale è fino a 250 A. Sono venduti in set da 2 pezzi.

tipo di accessori

tecnica di collegamento

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

Prolunga per terminale - isolato - lungo - 3P - per zoccolo NS100..250