Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIMT8HV4P1
Cod. Produttore
MT8HV4P1
Cod. EAN
8012199964522

Informazioni di prodotto

Attacchi vert. 4p 60mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attacchi verticali per 4P con passo 60mm

tipo di accessori

connettore

Produttore

ATTACCHI VERT. 4P 60MM