Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIMT8P4P1
Cod. Produttore
MT8P4P1
Cod. EAN
8012199964584

Informazioni di prodotto

Attacchi piatti 4p 60mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attacchi piatti per 4P con passo 60mm

Produttore

ATTACCHI PIATTI 4P 60MM