Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIMT8H4P1S
Cod. Produttore
MT8H4P1S
Cod. EAN
8012199964485

Informazioni di prodotto

Attacchi oriz. 4p passo 106mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attacchi orizzontali per 4P con passo 106mm

tipo di accessori

connettore

Produttore

ATTACCHI ORIZ. 4P PASSO 106MM