Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATEATS16N
Cod. Produttore
EATS16N
Cod. EAN
0743172079411

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: 2x C20
  • Potenza max: 3,84 kW
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 200-240 V
  • Uscite: 8x C13
  • Uscita speciale: 1x C19
  • Formato: 1U rack
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Il dispositivo EATON ATS 16A NETPACK è una soluzione elettrica monofase progettata per il montaggio orizzontale su guida da 482,6 mm (19 pollici). Dotato di un collegamento elettrico con cordicella di raccordo e spina C20, offre una capacità di 16A. Dispone di un totale di 9 prese con pin di terra, di cui 8 prese C13 e 1 presa C19, garantendo versatilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di prese conformi agli standard elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Eaton ATS rack PDU, Netpack, 1U, Ingressi: (2) C20, 3,84 kW max, 16 A, 200-240 V, Uscite: (8) C13, (1) C19

colore

Nero

larghezza

250 mm

altezza

43 mm

profondità

430 mm

tensione di alimentazione

230 V

numero di fasi

1

quota di fissaggio

482,6 mm (19 pollici)

con display

lunghezza del cavo

2 m

lunghezza

430 mm

numero di unità di altezza (UA)

1

collegamento elettrico

Cordicella di raccordo con spina

direzione di montaggio

Orizzontale

esecuzione del collegamento elettrico

C20

SNMP

con indicatore a LED

con materiale di fissaggio

amperometro

numero di prese con pin di terra

9

categoria di sovratensione

2

analisi

A distanza

numero di prese C13

8

numero di prese C20

2

numero di prese C19

1

interfaccia Ethernet

Con metro

diametro di montaggio

43 mm

Produttore

ATS 16A Netpack Eaton PDU 1U 9 Prese C13 C19 Rack