Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071354873
Cod. Produttore
40071354873
Cod. EAN
4012539344476

Informazioni di prodotto

  • Serie: None
  • Tensione: Non specificata
  • Durata: Lunga durata
  • Funzione: Commutazione a distanza
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Protezione: Standard conformi
  • Configurazioni: 1/3/8 ore
Descrizione del produttore: Il modello ATLANTIC LED O SIMM SA/SE 1/3/8H CG è una soluzione innovativa per l'illuminazione che unisce efficienza energetica e design moderno. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire una lunga durata e prestazioni elevate. La sua funzione di commutazione a distanza offre un controllo pratico e versatile, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Il design elegante e la facilità di installazione rendono questo prodotto un'ottima scelta per chi cerca un sistema di illuminazione affidabile e funzionale. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il modello è conforme agli standard di protezione, assicurando un utilizzo sicuro in ogni ambiente. La possibilità di utilizzare diverse configurazioni orarie offre ulteriore flessibilità, rendendo questo prodotto perfetto per ogni esigenza di illuminazione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

135 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

adatto per tipo di marcatura

Altro

numero di poli

6

lunghezza

303 mm

altezza/profondità

62 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK10

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

24 m

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

225 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

13,8889 h

Diffusore luce

Lente focus

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,91

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

Durata funzionamento nominale

1 ... 8 h

Produttore

ATLANTIC LED O SIMM SA/SE 1/3/8H CG