Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900424485
Cod. Produttore
7638900424485

Informazioni di prodotto

Torcia portatile Energizer Atex Inspection 2AA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ATEX (ATmosphere EXplosive) si riferisce al pericolo di atmosfere esplosive nei luoghi di lavoro. Ciò è dovuto a gas infiammabili o polveri combustibili che si mescolano con l’aria e possono dar luogo al rischio di esplosione. Torcia professionale costruita per on-site, o sul campo Certificazioni globali per uso industriale Apparecchiature adatte alle zone ATEX 0,1 e 2 Per lavori ravvicinati e illuminazione precisa Resistenza all’acqua: IP67 Involucro a coste per una presa sicura Passante per cordino Interruttore a pulsante antistatico Lenti infrangibili Utilizza 2 batterie AA Dimensioni: (A)185x(L)58x(P)45 mm, 155g Peso: 155 g

larghezza

56 mm

colore del corpo

Arancione

diametro

56 mm

lunghezza

61 mm

altezza/profondità

187 mm

Materiale del corpo

Altro

Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE

T 4

grado di protezione (IP)

IP67

Per zona Ex gas

0, 1, 2

Con lampada inclusa

corpo luminoso principale

LED non sostituibile

potenza della lampada, corpo luminoso principale

3 W

potenza della lampada, corpo luminoso secondario

3 W

corpo luminoso secondario

LED non sostituibile