› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

ASV95 CASSETTA DERIVAZIONE RESI

DKC
Cod. Rexel DKC023500002
Cod. Produttore 023500002
Cod. EAN 8054684002821

Informazioni principali

  • Corpo in SMC vetroresina
  • Colore grigio RAL 7040
  • Coperchio con chiusura a vite
  • Installazione esterna a parete
  • Passacavi in PVC flessibile
  • Doppio isolamento vuoto
  • Grado protezione IP43 e IK10
  • Serie: ASV95

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Corpo cassetta e coperchio stampati in SMC (vetroresina). Colore grigio RAL 7040. Coperchio con chiusura a vite taglio cacciavite. Per installazione esterna a parete, generalmente sottotetto o in luoghi non accessibili senza mezzi, con staffa da agganciare su zanca a murare. Passacavi piani stampati in cloruro di polivinile flessibile. Esecuzioni vuote in doppio isolamento. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK10 secondo CEI EN 62262 per tipi AVS95. Applicazioni/installazioni: per connessione e derivazioni da linee aeree con cavi uni-multipolari.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

476 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

91 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

257 mm

materiale

Altro

numero di ingressi

8

fissaggio del coperchio

Altro

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP43

per diametro del tubo

25 mm

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

ASV95 CASSETTA DERIVAZIONE RESI