› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

ASV16 CASSETTA DERIVAZIONE RESI

DKC
Cod. Rexel DKC023160005
Cod. Produttore 023160005
Cod. EAN 8054684002784

Informazioni principali

  • Materiale: SMC vetroresina
  • Colore: Grigio RAL 7040
  • Grado protezione: IP43 CEI EN 60529
  • Resistenza urti: IK08 CEI EN 62262
  • Installazione: Esterno a palo o parete
  • Passacavi: PVC flessibile
  • Isolamento: Doppio isolamento
  • Serie: ASV16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Corpo cassetta e coperchio stampati in SMC (vetroresina). Colore grigio RAL 7040. Coperchio innestato a coulisse. Per installazione esterna a palo con staffa predisposta per nastro BAND-IT da 3/4’’; a parete, generalmente sottotetto o in luoghi non accessibili senza mezzi, con staffa da agganciare su zanca a murare. Passacavi piani stampati in cloruro di polivinile flessibile. Esecuzioni vuote in doppio isolamento. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 08 secondo CEI EN 62262. Applicazioni/installazioni: per connessione e derivazioni da linee aeree con cavi uni-multipolari.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

200 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

59 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

173 mm

materiale

Altro

numero di ingressi

4

fissaggio del coperchio

Altro

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP43

per diametro del tubo

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

ASV16 CASSETTA DERIVAZIONE RESI