Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105170
Cod. Produttore
105170
Cod. EAN
4013364151192

Informazioni di prodotto

Asta di captazioneD40/16/10mm Al L4000mm
L'asta di captazione DEH105170 è progettata per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Con un diametro di 40/16/10 mm, questa asta offre una robustezza e una versatilità eccezionali. Realizzata con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La lunghezza di L4 la rende perfetta per diverse esigenze di installazione, assicurando un'ottima captazione e connessione elettrica. Una scelta ideale per professionisti del settore. Descrizione del produttore: L'asta di captazione DEH105170 è progettata per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Con un diametro di 40/16/10 mm, questa asta offre una robustezza e una versatilità eccezionali. Realizzata con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La lunghezza di L4 la rende perfetta per diverse esigenze di installazione, assicurando un'ottima captazione e connessione elettrica. Una scelta ideale per professionisti del settore.

lunghezza/altezza

4000 mm

diametro

10.0 mm 40.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

4000

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONED40/16/10MM AL L4