Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105650
Cod. Produttore
105650
Cod. EAN
4013364094451

Informazioni di prodotto

Asta di captazioneD40/22/16/10mmAl L6500

Documentazione tecnica

Scopri l'asta di captazione DEH105650, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzata con materiali resistenti, questa asta è adatta per tubi di diametro 40, 22, 16 e 10 mm, offrendo versatilità e adattabilità per diverse applicazioni. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendola un elemento indispensabile per ogni progetto elettrico. Scegli DEH105650 per un'efficace soluzione di captazione.

lunghezza/altezza

6500 mm

diametro

10.0 mm 40.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

6500

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONED40/22/16/10MMAL