Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105500
Cod. Produttore
105500
Cod. EAN
4013364094420

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D 40/22/16/10mm Al

Documentazione tecnica

L'ASTA DI CAPTAZIONE D 40/22/16/10MM è un componente essenziale per ogni impianto elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni eccellenti. Questo prodotto è progettato per ottimizzare la captazione e la distribuzione dell'energia elettrica, rendendolo ideale per applicazioni professionali. La sua versatilità lo rende adatto a diverse configurazioni, assicurando un'installazione semplice e efficace. Scegli l'affidabilità e la qualità per i tuoi progetti elettrici.

lunghezza/altezza

5000 mm

diametro

10.0 mm 40.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

5000

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE D 40/22/16/10MM