Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH483150
Cod. Produttore
483150
Cod. EAN
4013364019492

Informazioni di prodotto

Asta di capt./adduzione in Fe/tZn 16 2000

Documentazione tecnica

L'asta di cattura e adduzione in acciaio zincato è un componente essenziale per applicazioni elettriche, progettata per garantire un'elevata resistenza e durata nel tempo. Realizzata in acciaio TZN, questo materiale offre una protezione ottimale contro la corrosione, rendendola ideale per installazioni sia interne che esterne. La sua robustezza la rende perfetta per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Con una finitura di alta qualità, l'asta si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando una connessione sicura e stabile. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze degli installatori professionisti, offrendo una soluzione pratica e duratura per la gestione dei cavi e delle attrezzature elettriche. La sua versatilità la rende un'ottima scelta per ottimizzare l'organizzazione degli spazi e migliorare l'efficienza operativa.

diametro

16.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di captazione smussata

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

lunghezza/altezza

1500 mm

lunghezza

1500

Produttore

ASTA DI CAPT./ADDUZIONE IN FE/TZN 1