Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2204083068
Cod. Produttore
2204083068
Cod. EAN
8016535123765

Informazioni di prodotto

Questo apparecchio LED garantisce efficienza e semplicità d’installazione, ottimizzando tempi e consumi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diverse configurazioni impiantistiche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED di ultima generazione
  • Illuminazione di qualità con luce a 4000K
  • Durata prolungata e minori costi di manutenzione
ASSO B SMALL 0408 LED 14W 4K CLD NEIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: ASSO B SMALL 0408 LED 14W 4K CLD NEIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.