Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2204031300
Cod. Produttore
2204031300
Cod. EAN
8016535105204

Informazioni di prodotto

ASSO 0403 VIVID 26W 3K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

Produttore

ASSO 0403 VIVID 26W 3K CLD CELL BIA