Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000042114
Cod. Produttore
0000042114
Cod. EAN
8010300421148

Informazioni di prodotto

Aspiratori Elicoidali
MHP 634/B T (C 6) è un componente elettrico progettato per applicazioni con potenza di 1,1 kW e corrente nominale di 6 A. Questo dispositivo è ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. La sua costruzione garantisce sicurezza e durata nel tempo, rendendolo adatto a diverse installazioni industriali e civili. Grazie alle specifiche tecniche precise, è una soluzione efficiente per la gestione e il controllo dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: • Diametro nominale: 630 mm. • Pannello circolare rinforzato, integrante il boccaglio di aspirazione, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. • Motore trifase AC a 4 poli, in classe F, con protezione IP55. Alimentazione a 230 - 400 V / 50 Hz. • Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro. • Temperatura massima di funzionamento in continuo: +60°C.

Tipologia

Sfiato

tensione nominale

400 V

volume trasportato

14740 METROC_ORA

larghezza nominale

630 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1450 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP55

temperatura del fluido

0 ... 60 °C

Produttore

Aspiratore elicoidale 630 mm motore trifase 1,1 kW classe F per impianti industriali e civili