›

Aspiratore da parete centrifugo compatto installazione semplice per ventilazione residenziale e commerciale

Cod. Rexel EA280705000
Cod. Produttore 280705000
Cod. EAN 8029564615262

Informazioni principali

  • Descrizione: ASPIRATORE DA PARETE CENTRIFUGO
  • Motore: BRUSHLESS, risparmio 70%
  • Rumorosità: 40 dB a 3 metri
  • Protezione: IPX4
  • Montaggio: a muro o soffitto
  • Adattabilità: fori Ø 80-100 mm
  • Finitura: antistatica
  • Serie: EA280705000

Descrizione del prodotto

Aspiratore da parete centrifugo caratterizzato da un design compatto e moderno, ideale per il ricambio d'aria in ambienti domestici e professionali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce efficienza e silenziosità nel funzionamento. La sua struttura consente un’installazione semplice e discreta, adattandosi facilmente a diverse tipologie di pareti. Prodotto Made in Italy, assicura affidabilità e durata nel tempo, rappresentando una soluzione efficace per il miglioramento della qualità dell’aria negli spazi interni. Descrizione del produttore: Con motore BRUSHELESS per risparmio energetico fino al 70%. Estremamente potente e silenzioso grazie all' aspirazione centrifuga. Finitura antistatica che protegge dalla polvere e dallo sporco. Fissaggio a muro o soffitto mediante tasselli in dotazione. Adattabile a fori Ø 100 mm oppure rimuovendo l'anello di gomma diventa adattabile a fori Ø da 80 e 90 mm. RUMOROSITÁ (3 mt): 40 db GRADO DI PROTEZIONE ELETTRICA: IPX4 MADE IN ITALY
Aspiratore da parete centrifugo compatto installazione semplice per ventilazione residenziale e commerciale