Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8427483383310
Cod. Produttore
8427483383310
Cod. EAN
4052075166385

Informazioni di prodotto

Proiettore LED da binario ideale per installazioni rapide e senza utensili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio a soffitto senza uso di utensili
  • Chiusura a baionetta per sostituzione facile di riflettore e blocco ottico
  • Completo di adattatore trifase universale e alimentatore elettronico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza luminosa con riflettore in alluminio purissimo
  • Risparmio energetico grazie a LED con durata di 60.000 ore
  • Resa cromatica neutra e stabile (3 SDCM)

Certificazioni e Dichiarazioni

Proiettore LED da binario per interni, costituito da: Corpo faretto in profilo d\'alluminio estruso e pressofuso, vernicato a polvere / Corpo faretto rotante e basculante / Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra / Anello con chiusura a baionetta per la sostituzione senza utensili del riflettore e del blocco ottico / Riflettore in versione wide flood / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Lifetime LED 60.000 h al 80% del flusso luminoso (L80B10) / Completo di adattatore trifase universale / Completo di alimentatore elettronico / Il montaggio a soffitto non richiede l\'uso di utensili / Completo di vetro di protezione Descrizione del produttore: Proiettore LED da binario per interni, costituito da: Corpo faretto in profilo d\'alluminio estruso e pressofuso, vernicato a polvere / Corpo faretto rotante e basculante / Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra / Anello con chiusura a baionetta per la sostituzione senza utensili del riflettore e del blocco ottico / Riflettore in versione wide flood / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Lifetime LED 60.000 h al 80% del flusso luminoso (L80B10) / Completo di adattatore trifase universale / Completo di alimentatore elettronico / Il montaggio a soffitto non richiede l\'uso di utensili / Completo di vetro di protezione

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

157 mm

diametro esterno

125 mm

riflettore

Opaco

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

efficienza luminosa della lampada

139 LUMEN_WATT

numero di poli

5

lunghezza

170 mm

altezza/profondità

170 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4160 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole e orientabile

adatto al montaggio di barre conduttrici

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

90000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

119700 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

79800 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

39900 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

104 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

38 ... 38 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

5070 ... 5070 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Produttore

AS427 TR 36 C/MW 830 WH9010 RE