Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6421466
Cod. Produttore
6421466
Cod. EAN
4012196208036

Informazioni di prodotto

Mensola per profilato IS 8 B510mm Acciaio zincato a caldo per immersione zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola in versione leggera per il fissaggio al profilato IS 8.

colore

Zinco

larghezza

510 mm

Tipologia

Braccio di supporto

altezza

75 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

41 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

Serie

AS 15 Series

Produttore

AS 15 51 FT MENSOLA A PROFILATO PER