Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM121611
Cod. Produttore
121611
Cod. EAN
4015081194292

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 45 mm
  • Forma: fungo
  • Colore attuatore: rosso
  • Protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Contatti: 2 NC
  • Sblocco: rotazione
  • Norme: IEC/EN 60947-5-5
  • Serie: RMQ Compact
Interruttore di emergenza a incasso con pulsante di arresto di sicurezza da 45 mm, dotato di sblocco a rotazione per un rapido ripristino. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP67/IP69K, resistente a polvere e immersioni temporanee. Il dispositivo è equipaggiato con due contatti normalmente chiusi, assicurando un funzionamento affidabile nelle applicazioni elettriche di sicurezza. Ideale per ambienti industriali che richiedono componenti robusti e sicuri per il controllo e l'interruzione immediata dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Arresto d'emergenza, Assortimento: RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Forma di fungo, Diametro: 45 mm, illuminazione: non illuminato, Sblocco mediante rotazione, Tipo di collegamento: collegamento a vite, Descrizione: sicuro contro le manomissioni ISO 13850/EN 418, Colore Attuatore a fungo: Rossa, Colore Zoccolo pulsanti: gialla, Attuatore a fungo rosso (RAL 3000), Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 30, Funzione: Sblocco mediante rotazione, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

45 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

Arresto emergenza fungo 45mm rotazione industriale IP69K Germania