Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF15U600EBB
Cod. Produttore
COF15U600EBB

Informazioni di prodotto

ARMADIO19 EASEBOX 15U PROF.600MM BIANC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Nuovo colore, bianco RAL 9010. - Facilità di accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili. - Possibilità di integrare una piastra di ventilazione del tetto opzionale per garantire una migliore dissipazione del calore emesso dagli apparati attivi

colore

Bianco

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

774 mm

profondità

600 mm

numero RAL

9010

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

15

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

ARM.19 EASEBOX 15U PROF.600MM BIANC