Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF9U560IBN
Cod. Produttore
COF9U560IBN

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l'installazione di reti elettriche con un design compatto e funzionale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni ottimizzate 9U 600x560
  • Risparmio di tempo con un armadio progettato per un montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico derivante da un sistema ordinato e ben organizzato
  • Affidabilità e protezione ottimale per le apparecchiature di rete

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Un prodotto di accesso via cavo ottimizzato per soddisfare l'essenziale.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

488 mm

profondità

560 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

9

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack 19" 9U 600x560mm nero dati

€ 174,98 x 1 pz.
(pz.)