› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

ARMADIO PER TVCC 54,5X59X14 BIANCO

Cod. Rexel GGVRBOX
Cod. Produttore VRBOX

Informazioni principali

  • Dimensioni: 54,5x59x14 cm
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Armadio per TVCC
  • Montaggio: Da parete
  • Protezione: Integrazione sistemi video
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: GGVRBOX
  • Uso: Sistemi videosorveglianza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: This wallmount cabinet will allow you to integrate and secure your video surveillance system.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

590 mm

altezza

545 mm

profondità

140 mm

numero RAL

9010

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

con messa a terra

con porta frontale

ARMADIO PER TVCC 54,5X59X14 BIANCO
€ 151,42 x 1 pz.
(pz.)