› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

Armadio muro rosso per postazioni emergenza 49BME001/012/216, portella finestra trasparente, 370x320x137,8mm

Cod. Rexel CM49CVF001
Cod. Produttore 49CVF001
Cod. EAN 8023903396676

Informazioni principali

  • Dimensioni: 370x320x137.8 mm
  • Montaggio: a parete
  • Porta frontale: con finestra trasparente
  • Colore: rosso
  • Grado protezione: IP30
  • Materiale: metallico
  • Compatibilità: postazioni 49BME001/12/216
  • Serie: 49CVF001

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio a muro che consente il montaggio a parete delle postazioni di emergenza Art. 49BME001, 49BME012 e 49BME216, dotato di portella frontale con finestra traparente. Colore rosso. Dimensioni del box (LxHxP mm) 370 x 320 x 137,8

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Armadio muro rosso per postazioni emergenza 49BME001/012/216, portella finestra trasparente, 370x320x137,8mm