Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF18U2P5MN
Cod. Produttore
COF18U2P5MN
Cod. EAN
3700575910045

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio
  • Capacità: 18U
  • Profondità: 500 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 904 mm
  • Protezione: IP20
  • Carico max: 50 kg
  • Serie: MODULBOX

Documentazione tecnica

Armadio modulare da 18 unità di altezza (18U) con profondità di 500 mm, realizzato in acciaio saldato meccanicamente e rivestito a polvere di colore nero RAL 9005. Dotato di telaio fisso con due montanti da 19 pollici regolabili in profondità, con guida profilata a forma di L. La struttura offre un carico massimo consentito di 50 kg e protezione IP20. Presenta una porta frontale con vetro e pareti laterali, entrambe amovibili per facilitare l’accesso e la gestione dei cablaggi. Il sistema di ventilazione è passivo e include una lamiera per il tetto e kit di messa a terra. L’armadio è progettato per il montaggio frontale e garantisce una distanza standard tra i montanti di 482,6 mm (19 pollici). Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Facile accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

904 mm

profondità

500 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

18

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio modulare 18U acciaio 500mm IP20 per cablaggi