Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF18U2P5MG
Cod. Produttore
COF18U2P5MG
Cod. EAN
3700575910038

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio
  • Capacità: 18U
  • Profondità: 500 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 904 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Carico max: 50 kg
  • Serie: Modulbox

Documentazione tecnica

Armadio modulare per installazioni elettriche con capacità di 18 unità di altezza (18U) e profondità di 500 mm, realizzato in acciaio saldato meccanicamente con finitura rivestita a polvere di colore grigio RAL 7035. Dotato di telaio fisso e due montanti regolabili in profondità da 19 pollici in acciaio zincato con guida profilata a forma di L. Dispone di una porta frontale, pareti laterali e lamiera per tetto, garantendo un facile accesso per il cablaggio grazie allo sportello e alle sponde amovibili. Il sistema di ventilazione è passivo, con grado di protezione IP20. Il carico massimo consentito è di 50 kg e include il kit di messa a terra. Il montaggio è previsto nella parte anteriore. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Facile accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

904 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

18

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio modulare 18U acciaio 500mm IP20 per installazioni elettriche