Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF18U2P6MN
Cod. Produttore
COF18U2P6MN

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 904 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 600 mm
  • Capacità: 18 U
  • Carico max: 50 kg
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: MODULBOX

Documentazione tecnica

Armadio modulare 18 unità di altezza (18U) con dimensioni compatte di 600x600 mm, progettato per garantire un facile accesso ai cablaggi grazie allo sportello frontale e alle sponde amovibili. Realizzato in acciaio saldato meccanicamente con superficie rivestita a polvere di colore nero RAL 9005, offre una struttura robusta e durevole. Dotato di due montanti da 19 pollici regolabili in profondità con forma a L, assicura un'installazione versatile e stabile. Il sistema di ventilazione passivo e il grado di protezione IP20 lo rendono adatto a installazioni elettriche interne. Include kit di messa a terra e lamiera per il tetto, con una capacità di carico massima di 50 kg, ideale per integrare le nuove generazioni di apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Facile accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili.- Profondità 600 mm per integrare le nuove generazioni di attrezzature.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

904 mm

profondità

600 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

18

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio modulare 18U 600x600 mm acciaio nero IP20 interno