Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF9U2P6MG
Cod. Produttore
COF9U2P6MG

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 9 U
  • Profondità: 600 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 501 mm
  • Materiale: acciaio
  • Protezione: IP20
  • Carico max: 50 kg
  • Serie: MODULBOX

Documentazione tecnica

Armadio modulare da 19 pollici con telaio fisso, dotato di una capacità di 9 unità di altezza (9U) e profondità di 600 mm, ideale per l’alloggiamento e la protezione di apparecchiature elettriche e di rete. Realizzato in acciaio saldato meccanicamente e rivestito a polvere di colore grigio RAL 7035, garantisce robustezza e resistenza. Il design prevede due montanti regolabili in profondità con forma a L, per un montaggio frontale ottimale. L’armadio è equipaggiato con una porta frontale e pareti laterali, con ventilazione passiva per una corretta dissipazione del calore. Include inoltre il kit di messa a terra e supporta un carico massimo di 50 kg, offrendo sicurezza e funzionalità per l’installazione di cablaggi e componenti elettrici. Il grado di protezione IP20 assicura una protezione base contro polvere e contatti accidentali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Facile accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili.- Profondità 600 mm per integrare le nuove generazioni di attrezzature.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

501 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

9

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio modulare 9U 600x600 mm acciaio IP20 rete elettrica