Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF12U3PV10
Cod. Produttore
COF12U3PV10
Cod. EAN
3700575909896

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio
  • Altezza: 632 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 650 mm
  • Capacità: 12 U
  • Grado protezione: IP20
  • Carico max: 60 kg
  • Serie: GIGABOX

Documentazione tecnica

Armadio Gigabox 3 parti con capacità di 12 unità di altezza (12U) e profondità di 650 mm, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con uno scheletro in acciaio saldato meccanicamente, garantisce robustezza e durata nel tempo. Dotato di due montanti da 19 pollici regolabili in profondità con passacavi laterali in acciaio zincato, assicura un'organizzazione ottimale dei cavi. La struttura presenta una porta frontale, ventilazione passiva e una guida profilata a forma di L per un montaggio frontale semplice e funzionale. La superficie è rivestita a polvere di colore grigio RAL 7035, con grado di protezione IP20 e una capacità di carico massima di 60 kg. Dimensioni compatte di 600 mm di larghezza e 632 mm di altezza lo rendono adatto a spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Un prodotto di altissima qualità, sia nel design che nelle finiture. Pronto a soddisfare le più alte esigenze.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

632 mm

profondità

650 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

60 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

12

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio Gigabox 12U acciaio IP20 600x650 mm per elettrico