Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF18U500EBB
Cod. Produttore
COF18U500EBB

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Capacità: 18U
  • Profondità: 500 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 907 mm
  • Grado di protezione: IP20
  • Carico massimo: 50 kg
  • Serie: Easebox

Documentazione tecnica

Armadio EASEBOX 18U con profondità di 500 mm e colore bianco RAL 9010, realizzato in acciaio con rivestimento a polvere per garantire resistenza e durata. Dotato di telaio fisso da 19 pollici regolabile in profondità con guida profilata a forma di L, offre un'unità di altezza di 18U e una capacità di carico massima di 50 kg. Il design prevede una porta frontale e pareti laterali, con ventilazione passiva per una migliore dissipazione del calore degli apparati attivi. La struttura è completa di kit di messa a terra e lamiera per il tetto, con grado di protezione IP20 e montaggio frontale per facilitare l’installazione e il cablaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Nuovo colore, bianco RAL 9010. - Facilità di accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili. - Possibilità di integrare una piastra di ventilazione del tetto opzionale per garantire una migliore dissipazione del calore emesso dagli apparati attivi

colore

Bianco

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

907 mm

profondità

500 mm

numero RAL

9010

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

18

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack 18U 500mm bianco RAL9010 IP20 pavimento