Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3R5CQE1864X
Cod. Produttore
R5CQE1864X
Cod. EAN
8033603070912

Informazioni di prodotto

Armadio componibile CQE, dimensioni 1800 x 600 x 400 mm (AxLxP), porta trasparente

Documentazione tecnica

Armadi componibili CQE con porta trasparente, grado di protezione armadio completo IP 55. La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili. La porta è costruita in lamiera d'acciaio. Internamente è fissato un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208; EN50102: IK09

resistenza agli urti

IK09

larghezza

600 mm

possibilità di installazione a pavimento

altezza

1800 mm

esecuzione della superficie

verniciato

adatto per montaggio metrico

materiale

acciaio

numero di serrature

1

colore

grigio

numero di porte

1

profondità

400 mm

piastra di montaggio a profondità regolabile

grado di protezione (IP)

IP55

allineabile

numero RAL

7035

Produttore

DKC

ARMADIO COMPONIBILE 1800X600X400 P. TRASP - R