Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAL4286G
Cod. Produttore
AL4286G

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 2020 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Profondità: 600 mm
  • Capacità: 42 U
  • Carico max: 1500 kg
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Alluminio/Acciaio
  • Serie: 250

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Armadio di cablaggio 19 pollici con telaio in alluminio avvitato meccanicamente, completamente smontabile per facilitare l’accesso e la manutenzione. È dotato di due montanti regolabili in profondità in acciaio zincato con perforazioni standard da 9,5 x 9,5 mm e identificazione delle unità di altezza (u). La struttura offre una capacità di 42 unità di altezza (42U) con dimensioni di 800 mm di larghezza, 600 mm di profondità e un’altezza di circa 2020 mm. La porta anteriore in vetro con bloccaggio a un punto consente una visione protetta dell’interno. Il colore grigio RAL 7035 e la finitura rivestita a polvere assicurano un’estetica curata e una buona resistenza. Il sistema prevede ventilazione passiva e un grado di protezione IP20, con un carico massimo consentito di 1500 kg. La guida profilata ha una forma a L e il montaggio è previsto sul davanti. L’armadio è dotato di pareti laterali, lamiera per tetto e può essere smontato per una maggiore praticità di utilizzo. Il materiale principale è acciaio, garantendo robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: La rigidità e il carico statico del telaio in alluminio, l'alto livello di attrezzatura, finiture, estetica... insomma, una scommessa sicura ! Il montaggio del telaio ad avvitamento meccanico permette lo smontaggio completo della baia, molto pratico in caso di accesso difficoltoso.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2033 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

1500 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Vetro

Produttore

Armadio cablaggio 19" GIGARACK 42U 800x600 grigio