›

ARMADIO A MURO RWS 6U NERO DX/SX

Cod. Rexel EA404805400
Cod. Produttore 404805400
Cod. EAN 8029564509486

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Montaggio: DX/SX
  • Altezza: 6U
  • Tipo: Armadio a muro
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Componenti elettrici
  • Serie: RWS
  • Design: Compatto e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio a muro RWS 6U di colore nero progettato per l'installazione di componenti elettrici e di rete in spazi ridotti. Realizzato con materiali resistenti per garantire protezione e durata nel tempo, è adatto per montaggio sia a destra che a sinistra. La struttura compatta e funzionale consente un'organizzazione efficiente degli impianti elettrici, facilitando l'accesso e la manutenzione. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni di contenimento sicure e di design sobrio.
ARMADIO A MURO RWS 6U NERO DX/SX