Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF9U2PV10
Cod. Produttore
COF9U2PV10
Cod. EAN
3700575910298

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 9U
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Altezza: 500 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Carico max: 60 kg
  • Materiale: acciaio
  • Serie: GGM COF9U2PV10

Documentazione tecnica

Armadio modulare da 19 pollici con capacità di 9 unità di altezza (9U), progettato per l'installazione di apparecchiature elettriche e di rete. Realizzato in acciaio con struttura saldata meccanicamente, garantisce robustezza e durata nel tempo. Il rivestimento a polvere di colore grigio RAL 7035 conferisce resistenza e un aspetto professionale. Dotato di un telaio fisso con montanti regolabili in profondità e guida profilata a forma di L, assicura un montaggio stabile e preciso. La ventilazione è di tipo passivo, mentre la porta frontale singola permette un facile accesso. Le dimensioni compatte con larghezza di 600 mm, profondità di 500 mm e altezza di 500 mm lo rendono ideale per spazi ridotti. Il grado di protezione IP20 garantisce sicurezza contro l'ingresso di corpi estranei. Capacità massima di carico fino a 60 kg, con lamiera per tetto inclusa. Progettato per il montaggio frontale, rappresenta una soluzione affidabile e di alta qualità per l'organizzazione e la protezione delle apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Un prodotto di altissima qualità, sia nel design che nelle finiture. Pronto a soddisfare le più alte esigenze.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

500 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

60 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

9

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack 19" 9U 600x500x500 mm acciaio IP20 per installazioni elettriche