Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF9U2P5MN
Cod. Produttore
COF9U2P5MN
Cod. EAN
3700575910335

Informazioni di prodotto

  • Serie: MODULBOX
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 501 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Capacità: 9U
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Grado di protezione: IP20
  • Carico massimo: 50 kg

Documentazione tecnica

Armadio 19" modulare da 9 unità di altezza, colore nero RAL 9005, realizzato in acciaio saldato meccanicamente con finitura a polvere per garantire resistenza e durata. Dotato di un telaio fisso con due montanti regolabili in profondità a forma a L per un montaggio stabile e sicuro. La porta frontale singola, con chiusura a chiave, e le pareti laterali assicurano protezione IP20, mentre la ventilazione passiva favorisce il raffreddamento naturale dei componenti interni. Dimensioni compatte con larghezza 600 mm, altezza 501 mm e profondità 500 mm, con distanza tra i montanti di 482,6 mm (19 pollici). Include kit di messa a terra e lamiera per tetto, con una capacità di carico massima di 50 kg, ideale per installazioni professionali di apparecchiature elettriche e di rete. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Facile accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

501 mm

profondità

500 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

9

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio 19" MODULBOX 9U acciaio nero IP20 P500