Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF6U2P5MN
Cod. Produttore
COF6U2P5MN
Cod. EAN
3700575910250

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio
  • Capacità: 6U
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 368 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Carico max: 50 kg
  • Serie: Modulbox

Documentazione tecnica

Armadio 19 pollici modulare con 6 unità di altezza, progettato per installazioni di apparecchiature elettriche e di rete. Realizzato in acciaio saldato meccanicamente con finitura rivestita a polvere di colore nero RAL 9005, garantisce robustezza e durata nel tempo. Dotato di un telaio fisso con due montanti regolabili in profondità a forma di L, consente un facile montaggio e cablaggio. L'armadio presenta una porta frontale singola con ventilazione passiva e una lamiera per il tetto, offrendo protezione IP20 e una capacità di carico massima di 50 kg. Le dimensioni compatte di 600 mm di larghezza, 368 mm di altezza e 500 mm di profondità lo rendono ideale per ambienti con spazio limitato, assicurando un accesso agevole grazie allo sportello e alle sponde amovibili. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Facile accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

368 mm

profondità

500 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

6

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack 19" Modulbox 6U acciaio nero IP20 P500