Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF21U2P5MG
Cod. Produttore
COF21U2P5MG
Cod. EAN
3700575910113

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio
  • Capacità: 21 U
  • Profondità: 500 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 1037 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Carico max: 50 kg
  • Serie: Modulbox

Documentazione tecnica

Armadio 19 pollici con telaio fisso e capacità di 21 unità di altezza (21U), progettato per l'installazione di apparecchiature elettriche e di rete. Realizzato in acciaio saldato meccanicamente, con montanti regolabili in profondità dotati di forma a L per la guida profilata. La struttura è rivestita a polvere di colore grigio RAL 7035, garantendo resistenza e durabilità. Dotato di porta frontale e pareti laterali, con ventilazione passiva e grado di protezione IP20. Le dimensioni sono di 600 mm di larghezza, 1037 mm di altezza e 500 mm di profondità, con una distanza tra i montanti di 482,6 mm (19 pollici). Include kit di messa a terra e lamiera per tetto, con una capacità di carico massima di 50 kg, ideale per facilitare l’accesso e la gestione dei cablaggi grazie a sportello e sponde amovibili. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Facile accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1037 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

21

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio 19" acciaio 21U 600x1037x500 mm IP20 Modulbox