Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF15U2P5MG
Cod. Produttore
COF15U2P5MG
Cod. EAN
3700575909964

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 769 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Capacità: 15 U
  • Carico max: 50 kg
  • Grado di protezione: IP20
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Serie: Modulbox

Documentazione tecnica

Armadio 19 pollici modulare con 15 unità di altezza e profondità di 500 mm, realizzato in acciaio saldato meccanicamente con finitura rivestita a polvere di colore grigio RAL 7035. Dotato di telaio fisso e due montanti regolabili in profondità a forma a L, garantisce un facile accesso ai cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili. Il prodotto presenta ventilazione passiva, porta frontale, pareti laterali e lamiera per il tetto, con grado di protezione IP20. Capacità di carico massima di 50 kg e kit di massa incluso, ideale per installazioni a livello frontale. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Facile accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

769 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

15

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack 19" Modulbox 15U 500mm acciaio IP20 grigio