Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOFMB4UN
Cod. Produttore
COFMB4UN

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox
  • Dimensioni: 540x500x220 mm
  • Capacità: 4 unità (U)
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: Verticale/Orizzontale
  • Ventilazione: Passiva
  • Porta: Frontale singola
  • Serie: MINIBOX

Documentazione tecnica

Armadio 19 pollici Minibox di colore nero, progettato per un facile accesso al cablaggio grazie al coperchio amovibile e con gestione integrata dei cavi. Realizzato con uno scheletro in acciaio rivettato meccanicamente e dotato di due staffe da 19 pollici regolabili in altezza in acciaio zincato. Il prodotto presenta una capacità di 4 unità di altezza (UA), con dimensioni compatte di 500 mm di altezza, 540 mm di larghezza e 220 mm di profondità, garantendo una piccola impronta. Il montaggio è previsto nella parte frontale con telaio fisso e guida profilata a forma di L. La ventilazione è di tipo passivo e il grado di protezione è IP20. Include lamiera per tetto, messa a terra, porta frontale e pareti laterali, con una capacità massima di carico di 15 kg. La superficie è rivestita a polvere con finitura in colore nero RAL 9005. Adatto per installazioni verticali o orizzontali, garantisce robustezza e funzionalità per applicazioni di materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Facile accesso per il cablaggio grazie al coperchio amovibile. - Gestione integrata dei cavi. - Piccola impronta. - Montaggio verticale o orizzontale.

colore

Nero

larghezza

540 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

500 mm

profondità

220 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

15 kg

materiale

Acciaio inossidabile

numero di unità di altezza (UA)

4

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio 19" Minibox 4U Acciaio Inox IP20 Montaggio Verticale/Orizzontale