Descrizione del prodotto
Armadio 19 pollici con telaio fisso, capacità di 6 unità di altezza (6U), con porta frontale singola e ventilazione passiva. Realizzato in acciaio con struttura avvitata meccanicamente e montanti regolabili in profondità in acciaio zincato. Dimensioni compatte di 600 mm di larghezza, 368 mm di altezza e 500 mm di profondità, con distanza tra i montanti conforme allo standard 19 pollici (482,6 mm). Superficie rivestita a polvere di colore nero RAL 9005, con grado di protezione IP20. Il prodotto è dotato di lamiera per tetto, messa a terra, pareti laterali e può essere smontato. Capacità di carico massima di 50 kg, con guida profilata a forma di L e livello di montaggio frontale.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Consegnato piatto per un ingombro ridotto durante il trasporto e lo stoccaggio
Un imballaggio verticale, che non teme la compressione, ma soprattutto, che facilita il prelievo dei pezzi durante il montaggio
Maniglie di movimentazione sull'imballaggio
Assemblaggio semplice e rapido, il cofanetto è realizzato con sole 5 pezzi diversi, la sua progettazione "simmetrica" assicura la massima semplicità di assemblaggio.
Una sola chiave a 6 facce è sufficiente per realizzare l'assemblaggio (fornita)
Profondità 500 mm ma anche 600 mm per integrare le nuove generazioni di attrezzature.
Facilità di accesso per l'implementazione del cablaggio grazie alla porta e ai lati laterali removibili.
Consegnato con un manuale di montaggio e un modello di foratura