› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan gruppo 19" prese per alimentazione / pdu

ARMADIO 14 COMPATTO 360MM NERO 11U

Cod. Rexel GGSOCOF11UN
Cod. Produttore SOCOF11UN

Informazioni principali

  • Altezza: 11U
  • Larghezza: 360mm
  • Colore: Nero
  • Compatibilità: Montanti 14''
  • Tipo: Armadio compatto
  • Serie: GGSOCOF11UN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: consentono di fissare le attrezzature sui montanti 14''.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

478 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

520 mm

profondità

360 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

11

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

Altro

ARMADIO 14 COMPATTO 360MM NERO 11U