Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF12U2P5MN
Cod. Produttore
COF12U2P5MN
Cod. EAN
3700575909865

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 12U
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Altezza: 635 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: acciaio
  • Carico max: 50 kg
  • Serie: MODULBOX

Documentazione tecnica

Armadio da 12 unità di altezza (12U) con dimensioni compatte di 600x500 mm, realizzato in acciaio saldato meccanicamente e rivestito a polvere di colore nero RAL 9005. Progettato per il montaggio frontale, presenta un telaio fisso con guida profilata a forma di L e due montanti regolabili da 19 pollici in profondità, ideali per il supporto di apparecchiature elettriche e di rete. Dotato di una porta frontale singola e pareti laterali, garantisce un accesso facilitato grazie allo sportello e alle sponde amovibili. La ventilazione è di tipo passivo e il carico massimo consentito è di 50 kg. Include un kit di messa a terra e una lamiera per il tetto, offrendo un grado di protezione IP20. La distanza tra i montanti è conforme alla norma modulare da 482,6 mm (19 pollici). Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Facile accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

635 mm

profondità

600 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

12

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack 12U 600x500 mm acciaio IP20 MODULBOX