Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF12U2P5MG
Cod. Produttore
COF12U2P5MG
Cod. EAN
3700575909858

Informazioni di prodotto

  • Serie: MODULBOX
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 635 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Capacità: 12U
  • Materiale: acciaio saldato
  • Grado protezione: IP20
  • Carico max: 50 kg

Documentazione tecnica

Armadio 12 unità di altezza con dimensioni 600x500 mm, realizzato in acciaio saldato meccanicamente e rivestito a polvere di colore grigio RAL 7035. Dotato di telaio fisso con due montanti da 19 pollici regolabili in profondità, guida profilata a forma di L e porta frontale singola. Il prodotto offre ventilazione passiva, livello di montaggio frontale e una capacità di carico massima di 50 kg. Include kit di messa a terra e lamiera per il tetto. Il design garantisce un facile accesso per il cablaggio grazie allo sportello e alle sponde amovibili. Grado di protezione IP20. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Facile accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

635 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

12

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack 12U 600x500 mm acciaio IP20 MODULBOX