› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Armadietto vetroresina CVHN parete linea Conchiglia

DKC
Cod. Rexel DKC073910911
Cod. Produttore 073910911
Cod. EAN 8054684007505

Informazioni principali

  • Materiale: vetroresina SMC
  • Colore: grigio RAL 7040
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP44
  • Resistenza urti: IK10
  • Chiusura: cremonese 3 punti
  • Maniglia: predisposta cilindro DIN
  • Serie: CVHN/0-WL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stampato in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l’interno. Corpo serratura in vetroresina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in lega di alluminio. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento Geomet 321. Armadio conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa e con chiusura in tre punti per garantire una perfetta aderenza dello sportello. Maniglia predisposta per cilindro a profilato DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura unica Y21. Prese d’aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo. L’esecuzioni base CVN/0-P è fornita su pallet in confezioni standard di 4 pezzi. Accessori di installazione da ordinare separatamente. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni standard complete di serratura con leva a scomparsa. Esecuzioni WL – Senza serratura e predisposte esclusivamente per utilizzo di serrature serie SCS-SCM.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

546 mm

altezza

900 mm

profondità

424 mm

numero RAL

7040

numero di porte

1

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

fissaggio al palo

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

143,3 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

75 N

Modello da parete da terra

indipendente

Montaggio intermedio

Armadietto vetroresina CVHN parete linea Conchiglia