› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Armadietto vetroresina CPTI/C IP43 IK10 con coperchio incernierato e chiusura a chiave per installazioni elettriche sicure

DKC
Cod. Rexel DKC075170001
Cod. Produttore 075170001
Cod. EAN 8054684008151

Informazioni principali

  • Materiale: SMC vetroresina
  • Colore: grigio RAL 7040
  • Grado protezione: IP 43
  • Resistenza urti: IK 10
  • Chiusura: serratura triangolare
  • Aerazione: labirinto sul coperchio
  • Montaggio: contatori elettronici
  • Serie: DKC075170001

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stampata in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave triangolare e predisposizione per lucchetto. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni – WL = senza serratura (da ordinare separatamente). Adatto per il montaggio diretto di contatori elettronici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

390 mm

altezza

420 mm

profondità

268 mm

con coperchio a cerniera

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP43

Armadietto vetroresina CPTI/C IP43 IK10 con coperchio incernierato e chiusura a chiave per installazioni elettriche sicure
€ 68,54 x 1 pz.
(pz.)