› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Armadietto vetroresina CML/22/A2 linea Conchiglia

DKC
Cod. Rexel DKC074512229
Cod. Produttore 074512229
Cod. EAN 8054684007901

Informazioni principali

  • Materiale: SMC vetroresina
  • Colore: Grigio RAL 7040
  • Grado protezione: IP44 CEI EN 60529
  • Resistenza urti: IK10 CEI EN 62262
  • Porta: Doppia anta con serratura
  • Ventilazione: Prese aria inferiori e tetto
  • Montaggio: Posa autonoma con telaio
  • Serie: CML/22/A2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stampata in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, secondo norme CEI 7-6, elettricamente isolate con l’interno. Porta a due ante incernierata completa di serratura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di sicurezza a cifratura unica (codice 21). Prese d’aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Per posa autonoma pavimento con telaio di ancoraggio. Golfari di sollevamento. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Sui modelli CM…/../A2 non è possibile l’applicazione delle piastre di fondo. Vano interno aperto. Possibilità di accedere alle apparecchiature da entrambi i lati (anteriore e posteriore). Applicazioni: per garantire protezione alle apparecchiature ingombranti mediante incapsulamento.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1676 mm

altezza

1394 mm

profondità

900 mm

numero RAL

7040

numero di porte

4

numero di serrature

4

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

769,8 W

indipendente

Armadietto vetroresina CML/22/A2 linea Conchiglia