Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
numero RAL
7035
colore
grigio
piastra di montaggio a profondità regolabile
profondità
840 mm
numero di serrature
1
numero di porte
con porta di visione
larghezza
810 mm
materiale
acciaio
possibilità di installazione a pavimento
resistenza agli urti
IK09
adatto per montaggio metrico
altezza
2111.5 mm
Serie
IS2_Enclosures_for_Automation
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te